電磁式積算体積計 SWシリーズ

電磁式積算体積計 SWシリーズ - 愛知時計電機

電池駆動なので、電源工事が不要
可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない
表示がデジタルで視認性も抜群

その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
適合フランジ
口径(Φmm)
アズワン品番
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24865209SW65-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ6562-3789-090.6~120
538,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865218SW65-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ6562-3789-090.6~120
538,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865227SW65-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ6562-3789-090.6~120
538,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865236SW65-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ6562-3789-090.6~120
538,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865245SW65-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ6562-3789-090.6~120
538,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865254SW65-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ6562-3789-090.6~120
538,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865270SW75(80)-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ75(80)62-3789-100.9~180
573,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865279SW75(80)-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ75(80)62-3789-100.9~180
573,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865288SW75(80)-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ75(80)62-3789-100.9~180
573,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865297SW75(80)-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ75(80)62-3789-100.9~180
573,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865306SW75(80)-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ75(80)62-3789-100.9~180
573,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865315SW75(80)-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ75(80)62-3789-100.9~180
573,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865324SW100-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ10062-3789-111.4~280
630,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865340SW100-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ10062-3789-111.4~280
630,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865349SW100-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ10062-3789-111.4~280
630,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865358SW100-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ10062-3789-111.4~280
630,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865367SW100-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ10062-3789-111.4~280
630,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865376SW100-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ10062-3789-111.4~280
630,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865385SW125-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ12562-3789-122.2~440
751,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865394SW125-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ12562-3789-122.2~440
751,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865410SW125-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ12562-3789-122.2~440
751,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865419SW125-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ12562-3789-122.2~440
751,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865428SW125-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ12562-3789-122.2~440
751,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865437SW125-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ12562-3789-122.2~440
751,000
749,800
824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865446SW150-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ15062-3789-133.2~640
897,000
889,800
978,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865455SW150-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ15062-3789-133.2~640
897,000
889,800
978,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865464SW150-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ15062-3789-133.2~640
897,000
889,800
978,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865480SW150-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ15062-3789-133.2~640
897,000
889,800
978,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865489SW150-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ15062-3789-133.2~640
897,000
889,800
978,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865498SW150-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ15062-3789-133.2~640
897,000
889,800
978,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865507SW200-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ20062-3789-145.7~1140
968,000
959,800
1,055,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865516SW200-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ20062-3789-145.7~1140
968,000
959,800
1,055,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865525SW200-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。上水フランジ20062-3789-145.7~1140
968,000
959,800
1,055,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865534SW200-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ20062-3789-145.7~1140
968,000
959,800
1,055,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865550SW200-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ20062-3789-145.7~1140
968,000
959,800
1,055,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865559SW200-KNウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。10Kフランジ20062-3789-145.7~1140
968,000
959,800
1,055,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865568SW250-KNフランジタイプ上水フランジ25062-3789-155.7~1140
1,189,000
1,098,000
1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865577SW250-KNフランジタイプ上水フランジ25062-3789-155.7~1140
1,189,000
1,098,000
1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865586SW250-KNフランジタイプ上水フランジ25062-3789-155.7~1140
1,189,000
1,098,000
1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865595SW250-KNフランジタイプ10Kフランジ25062-3789-155.7~1140
1,189,000
1,098,000
1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865604SW250-KNフランジタイプ10Kフランジ25062-3789-155.7~1140
1,189,000
1,098,000
1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865620SW250-KNフランジタイプ10Kフランジ25062-3789-155.7~1140
1,189,000
1,098,000
1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865629SW300-KNフランジタイプ上水フランジ30062-3789-165.7~1140
1,455,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865638SW300-KNフランジタイプ上水フランジ30062-3789-165.7~1140
1,455,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865647SW300-KNフランジタイプ上水フランジ30062-3789-165.7~1140
1,455,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865656SW300-KNフランジタイプ10Kフランジ30062-3789-165.7~1140
1,455,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865665SW300-KNフランジタイプ10Kフランジ30062-3789-165.7~1140
1,455,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865674SW300-KNフランジタイプ10Kフランジ30062-3789-165.7~1140
1,455,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865690SW350-KNフランジタイプ上水フランジ35062-3789-175.7~1140
1,860,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24865699SW350-KNフランジタイプ上水フランジ35062-3789-175.7~1140
1,860,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする