カモ井加工紙
和紙粘着テープ 301N
弱粘着タイプなので、デリケートな木部に貼っても下地を傷つけません。
用途
木工塗装用
幅(mm)
18
色
青
タイプ
弱粘着
長さ(m)
18
内容量
1箱(70巻×1箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24866566
301N18
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください