アイスウォータークーリングベストプロ

アイスウォータークーリングベストプロ - CUC(中国産業)アイスウォータークーリングベストプロ - CUC(中国産業)アイスウォータークーリングベストプロ - CUC(中国産業)アイスウォータークーリングベストプロ - CUC(中国産業)アイスウォータークーリングベストプロ - CUC(中国産業)アイスウォータークーリングベストプロ - CUC(中国産業)アイスウォータークーリングベストプロ - CUC(中国産業)アイスウォータークーリングベストプロ - CUC(中国産業)
(2件のレビュー)

タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生
み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った
CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ
トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に
凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策
にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。
脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比)
手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給

用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴムクロサイズF質量(g)1070(バッテリー装着時)胸囲(cm)95~115混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)25着丈(cm)41.5充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止内容量1着
注意
※時間は目安です。ご使用状況や環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24868307ICW001
9,900
9,890
10,879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アイスウォータークーリングベストイメージ ICW001 / ICW002
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-25
用途: 土木作業時
株式会社忠誠建設建設業・工事業

30分から1時間程度は冷たさを実感できますが、気温によりで2時間持たないです。が!ちょー快適です!

対象商品 : 24868307
2023-08-08
用途: 草刈り作業等
たかのベース株式会社不動産業

屋外で空調服と併用して使用しました。
炎天下では2時間はもたなかったですが、しっかり冷やしてくれてました。
すぐに新しい冷凍ペットボトルがある場合は継続して作業はできますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする