曜日別特売

天板反り止め

天板反り止め - スタックスツールス天板反り止め - スタックスツールス天板反り止め - スタックスツールス天板反り止め - スタックスツールス天板反り止め - スタックスツールス天板反り止め - スタックスツールス
(1件のレビュー)

板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。

用途天板・扉・棚の反り止め材質厚さ(mm)3仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ内容量1本
注意
※反り止め効果を完全に保証するものではございません。
※反り効果が修正されない等の事由では返品がお受けできかねます。予めご了承くださいませ。
全10種類を絞り込む
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248673451939859-300380300×40×13
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
248673541939859-350450350×40×13
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
248673701939859-400515400×40×13
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
248673791939859-450580450×40×13
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
248673881939859-500635500×40×13
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
248673971931507-01885600×40×17
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
248674061931507-021025700×40×17
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
248674151931507-031175800×40×17
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
248674241931507-051330900×40×17
オープン
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
248674401931507-0414901000×40×17
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: テーブル天板の反り止め
ウッドペッカー

板をはぎ合わせた天板(800×1800mm)の反り止めに4本使用しました。
木材で反り止めを作る方法もありますが、こちらの方が溝を2本掘るだけで簡単だし、あまり目立たないので機会があればまた使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする