宇佐美工業
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒)
ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
仕上
ブラック焼付塗装
使用場所
外壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24867458
GA1520-BK
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください