曜日別特売

ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒)

ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒) - 宇佐美工業ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒) - 宇佐美工業ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒) - 宇佐美工業ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒) - 宇佐美工業
(1件のレビュー)

ステンレス製の角型レジスターのみ

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスター寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所内壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24867467RA1520-BK
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24867467
2025-02-07
用途: マンションのリフォーム
建設業・工事業

レジスターのブラックは、あまり種類が無いので、この商品は貴重です。
とても良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする