宇佐美工業
ステンレス製 角型フード ブラック(黒)
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品
ステン+皿木ネジ 3.8×25mm
材質
(本体・長穴板)SUS304
種類
角型フード
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
199
寸法E(mm)
102
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
150
仕上
ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
85.57
切込寸法(mm)
155×199
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24867510
UK-FU1520-BK
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください