宇佐美工業
ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様
後付施工
材質
(本体)SUS304、(網)SUS304
種類
丸型ガラリ
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24867519
UK-YOM150-SM
185
6.5
28.5
161
147
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
24867528
UK-YOM200-SM
238
7
29
209
195
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください