これまで以上の幅広い機器に対応:
Anker PowerWave II Standは、iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max 、AirPods with Wireless Charging Case 等のQi対応の機器に対して、5W / 7.5W / 10W / 15W 計4つの出力から最適なワイヤレス充電を行えます。
あなたにぴったりの位置で:
2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。
ケースはそのままで:
ほとんどのスマートフォンケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です(※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください)。
セット内容Anker PowerWave II Stand、ACアダプタ(約1.5m)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約90×90×115質量(g)172対応機種15W出力対応:LG V50 / LG V40 / LG V30 / LG G8 / Sony Xperia XZ3、11W出力対応:Google Pixel 4 / Pixel 4 XL、10W出力対応:Galaxy S20 / S10+ / S10 / S10e / S9+ / S9 / S8+ / S8 / Galaxy Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7、7.5W出力対応:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、5W出力対応:全てのQi対応機器 / Pixel 3 / Pixel 3XL ※ディスプレイに「低速充電中」と表示される可能性があります入力DC 12V = 2A (専用のACアダプタが付属)内容量1個