コンパクトなポータブル電源:
厚さ約3cmのコンパクト設計ながら、約27000mAh (97.2Wh) の大容量で、MacBook Air 13インチを1回以上、iPhone 12を約5回、DJI Mavic Mini 2ドローンを3回以上充電することが可能です。テレワーク、旅行、野外撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。
最大100WのAC出力:
純正弦波で最大100W出力のACポートを搭載し、ノートPCやカメラ、ドローン、小型家電製品まで幅広い機器に充電 / 給電が可能です。家庭用と同じような、滑らかな波形の交流電源で、ほとんどの精密機器にも利用いただけます。
4台同時に充電 / 給電:
最大出力100Wの純正弦波AC出力ポート、最大出力45WのUSB-Cポートおよび合計最大出力15Wの2つのUSB-Aポートを搭載。4台同時に合計最大160Wで充電できます。
PowerIQ 3.0 (Gen2):
最大出力45WのUSB-CポートはAnker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、幅広い機器へのフルスピード充電が可能です。
防災・緊急時の使用に:
地震・津波など自然災害、急な停電時の防災グッズとしておすすめです。明るさの異なるライトモードやSOS用のフラッシュモードを搭載し照明や救命信号として利用できます。
本体へもフルスピード充電:
付属のUSB-C急速充電器とUSB-C&USB-C ケーブルにより、約3時間で本製品を満充電できます。
パススルー充電対応:
本製品を充電しながら、別の接続機器へも同時に充電をする「パススルー充電」に対応しています。 (接続機器が要求する電力消費量が給電量を超えている場合は、接続機器への出力を優先し、本製品を充電することが出来ません。)
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載LEPLUS NEXT税込¥3,958¥3,598