カナイ
帯金物
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。
1枚スタッド材部分のたて枠に最適です。
ビス止めタイプ
用途
たて枠と土台の接合、たて枠と端根太の接合に使用します。
付属品
YS-A45(シルバー)×9本
材質
JIS G 4305 SUS304
寸法
38×300
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.6
耐力試験
たて枠・土台(短期許容耐力/6.2kN) / たて枠・端根太(短期許容耐力/6.4kN)
試験機関
(財)日本建築総合試験所 たて枠・土台(ⅡJ-08-0023(2))たて枠・端根太(ⅡJ-08-0023(1))
内容量
1枚
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870800
SD3830-S
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください