曜日別特売

レシスタント換気45SⅢ

レシスタント換気45SⅢ - カナイレシスタント換気45SⅢ - カナイレシスタント換気45SⅢ - カナイレシスタント換気45SⅢ - カナイ

防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。
加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。
グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。
施工しやすいように止め付けネジのへり空きを広く取っています。
ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。
色は5色からお選びいただけます。

用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×14本材質グリル部 JIS G 4305 SUS 304 防火部 加熱発泡材表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 909試験機関大臣認定:QF045RS-0162(軒裏45分)/QF030RS-0163(軒裏30分)/QF030RS-0186(軒裏30分)内容量1枚
注意
※ベージュ、ライトブラウン、クロはオーダーにて承ります。
※防火部材付の記号はFSとなります。
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24871396RE-F909アアイボリー
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871405RE-F909ホホワイト
2,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
24871414RE-F909ベベージュ
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871430RE-F909ラブライトブラウン
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871439RE-F909ククロ
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871448RE-F909ア FSアイボリー
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871457RE-F909ホ FSホワイト
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871466RE-F909ベ FSベージュ
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871475RE-F909ラブ FSライトブラウン
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871484RE-F909ク FSクロ
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする