カナイ
スレンダー軒裏換気金物
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途
軒裏に使用する換気金物です。
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)
60 x 909
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24871570
SL-90ラブ
1枚
JIS G 4305 SUS304
ライトブラウン
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871579
SL-90ク
1枚
JIS G 4305 SUS304
クロ
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871588
SL-90アFD
1台
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t
アイボリー
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871597
SL-90ベFD
1台
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t
ベージュ
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871606
SL-90ラブFD
1台
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t
ライトブラウン
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871615
SL-90クFD
1台
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t
クロ
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください