曜日別特売

スレンダーⅡ 軒裏換気金物

スレンダーⅡ 軒裏換気金物 - カナイスレンダーⅡ 軒裏換気金物 - カナイスレンダーⅡ 軒裏換気金物 - カナイスレンダーⅡ 軒裏換気金物 - カナイ

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。

付属品ステンレスタッピングネジ×10本材質JIS G 4305 SUS304種類角型レジスター表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70×920内容量1枚
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24871624SL-90Ⅱアアイボリー
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
24871640SL-90Ⅱホホワイト
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871649SL-90Ⅱベベージュ
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871658SL-90Ⅱラブライトブラウン
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871667SL-90Ⅱククロ
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする