カナイ
ビッグ軒裏換気金物S
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途
軒裏に使用する換気金物です。
付属品
ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)
材質
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)
140 x 450
試験機関
(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
※FD付(ダンパー付)はグリルと一体となっています。
※FD付(ダンパー付)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24871728
BGSア
1枚
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871737
BGSブ
1枚
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871746
BGSア FD
1台
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871755
BGSブ FD
1台
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください