カナイ
ビッグⅡ軒裏換気金物S
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途
軒裏に使用する換気金物です。
付属品
タッピングねじ4本
材質
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制
建設省告示第1369号第1第4号に準ずる
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)
235 x 450
内容量
1台
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
※FD付(ダンパー付)はグリルと一体となっています。
※FD付(ダンパー付)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24871825
BG Ⅱ Sア FD
アイボリー
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871834
BG Ⅱ Sブ FD
ブラウン
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください