カナイ
ニュービッグ軒裏換気金物L
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途
軒裏に使用する換気金物です。
材質
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制
ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる
寸法(高さH×幅W)(mm)
235 x 450
試験機関
(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
※FD付(ダンパー付)はグリルと一体となっています。
※FD付(ダンパー付)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24871904
NBGLア
1枚
ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ)
アイボリー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24871920
NBGLブ
1枚
ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ)
ブラウン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871929
NBGLホ
1枚
ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ)
ホワイト
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
24871938
NBGLア FD
1台
ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)
アイボリー
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871947
NBGLブ FD
1台
ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)
ブラウン
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871956
NBGLホ FD
1台
ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)
ホワイト
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください