曜日別特売

ラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品

ラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品 - カナイラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品 - カナイラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品 - カナイラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品 - カナイラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品 - カナイラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品 - カナイラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品 - カナイ

意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。
Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。
水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。
パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。
色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。

試験機関
公称作動温度120℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第09EG334号(防火証明)
Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)
Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験
Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)
Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装頭部径(Φmm)3.7法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ120℃内容量1個
注意
※厨房、給湯室にご使用の際は、温度ヒューズ120℃品を推奨いたします。
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
※FD付(ダンパー付き)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
※金網が目詰まりすると換気風量の低下による酸欠事故や故障の原因になります。2~3か月を目安に定期的な点検・清掃を行ってください。
※メンテナンスをしやすくするため、点検・清掃が可能な場所に取り付けを行ってください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24873180VCK100-FD-MSメタリックシルバー
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873189VCK100-FD-MBメタリックブラウン
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873198VCK100-FD-MGメタリックゴールド
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873207VCK100-FD-Bブラウン
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873216VCK100-FD-SGシャイングレー
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873225VCK100-FD-BKツヤ消し黒
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873234VCK100-FD-Wツヤ消し白
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873250VCK100-A-FD-MSメタリックシルバー
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873259VCK100-A-FD-MBメタリックブラウン
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873268VCK100-A-FD-MGメタリックゴールド
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873277VCK100-A-FD-Bブラウン
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873286VCK100-A-FD-SGシャイングレー
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873295VCK100-A-FD-BKツヤ消し黒
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873304VCK100-A-FD-Wツヤ消し白
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873320VCK150-FD-MSメタリックシルバー
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873329VCK150-FD-MBメタリックブラウン
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873338VCK150-FD-MGメタリックゴールド
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873347VCK150-FD-Bブラウン
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873356VCK150-FD-SGシャイングレー
9,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
24873365VCK150-FD-BKツヤ消し黒
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873374VCK150-FD-Wツヤ消し白
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873390VCK150-A-FD-MSメタリックシルバー
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873399VCK150-A-FD-MBメタリックブラウン
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873408VCK150-A-FD-MGメタリックゴールド
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873417VCK150-A-FD-Bブラウン
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873426VCK150-A-FD-SGシャイングレー
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873435VCK150-A-FD-BKツヤ消し黒
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24873444VCK150-A-FD-Wツヤ消し白
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする