倉敷化工
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途
ポンプなどの配管接手
材質
内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
種類
フレキシブルジョイント
使用流体
上水
内容量
1個
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
選択してください
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24873776
JC-20-S
20
3/4
¥
66,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24873785
JC-25-S
25
1
¥
71,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24873794
JC-32-S
32
1-1/4
¥
81,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24873810
JC-40-S
40
1-1/2
¥
81,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24873819
JC-50-S
50
2
¥
82,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24873828
JC-65-S
65
2-1/2
¥
101,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24873837
JC-80-S
80
3
¥
107,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24873846
JC-100-S
100
4
¥
128,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24873855
JC-125-S
125
5
¥
186,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24873864
JC-150-S
150
6
¥
258,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24873880
JC-200-S
200
8
¥
306,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24873889
JC-250-S
250
10
¥
505,600
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24873898
JC-300-S
300
12
¥
578,500
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材