倉敷化工
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途
ポンプなどの配管接手
材質
SUS
種類
フレキシブルジョイント
使用流体
上水
内容量
1個
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
選択してください
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24873907
JC-20JW-S
20
3/4
¥
73,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24873916
JC-25JW-S
25
1
¥
78,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24873925
JC-32JW-S
32
1-1/4
¥
89,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24873934
JC-40JW-S
40
1-1/2
¥
89,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
24873950
JC-50JW-S
50
2
¥
90,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24873959
JC-65JW-S
65
2-1/2
¥
111,900
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24873968
JC-80JW-S
80
3
¥
117,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24873977
JC-100JW-S
100
4
¥
141,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24873986
JC-125JW-S
125
5
¥
205,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24873995
JC-150JW-S
150
6
¥
284,100
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874004
JC-200JW-S
200
8
¥
337,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874020
JC-250JW-S
250
10
¥
556,200
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874029
JC-300JW-S
300
12
¥
636,300
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材