曜日別特売

フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)

フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ) - 倉敷化工

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手

用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水内容量1個
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24874038JC-32-5F321-1/4
21,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874047JC-40-5F401-1/2
21,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874056JC-50-5F502
26,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874065JC-65-5F652-1/2
36,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874074JC-80-5F803
38,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24874090JC-100-5F1004
45,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874099JC-125-5F1255
70,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874108JC-150-5F1506
102,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする