倉敷化工
フレキシブルジョイント
耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手
用途
ポンプなどの配管接手
質量(kg)
1.4
ボルト長さ(mm)
推奨50
使用流体
給湯、プール水、薬液、純水
ボルト径M(mm)
推奨12
内容量
1個
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24874485
JM-20
20
¥
74,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材