アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付

アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付 - 朝日木材加工アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付 - 朝日木材加工アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付 - 朝日木材加工アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付 - 朝日木材加工アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付 - 朝日木材加工アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付 - 朝日木材加工アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付 - 朝日木材加工アシンメトリーテレビ台 FELシリーズ 2トーンカラー キャスター付 - 朝日木材加工

一人暮らしにピッタリのオープンタイプのテレビラック
L字の収納で本やDVDもすっきりとオシャレにディスプレイできます。
配線がしやすく、排熱性に優れているのもポイント。お気に入りの小物なども飾ってインテリアを楽しんでください。

付属品TV転倒防止ロープ、安全キャスタートレイ材質木材ナチュラル木目×アッシュグレー木目内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24874808AS-FEL740740天面耐荷重15740×290×411~32
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24874817AS-FEL980980天面耐荷重20980×290×411~43
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする