HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカット

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカット - HARDY
材質超硬形状円筒カット名称シングルカット内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24874869TCA 031503 C3 EC380.01351533
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874878TCA 061303 C3 EC450.01721336
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874887TCA 061806 C3 EC500.0291866
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874896TCA 082006 C3 EC650.03232068
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874905TCA 102006 C3 EC650.037820610
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874914TCA 122506 C3 EC700.064525612
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする