HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット - HARDY
材質超硬形状円筒カット名称ダブルカット内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24874930TCA 02.51103 C7 EC380.01121132.5
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874939TCA 031503 C7 EC380.01351533
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874948TCA 031506 C7 EC500.02571563
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874957TCA 061303 C7 EC450.01721336
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874966TCA 061806 C7 EC500.0291866
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874975TCA 082006 C7 EC650.03232068
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24874984TCA 102006 C7 EC650.037820610
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875000TCA 122506 C7 EC700.064525612
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875009TCA 162506 C7 EC700.086825616
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする