HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) シングルカット
材質
超硬
形状
円筒
カット名称
シングルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24875018
TCB 031403 C3 EC
38
0.0134
14
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875027
TCB 061303 C3 EC
45
0.017
13
3
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875036
TCB 061806 C3 EC
50
0.029
18
6
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875045
TCB 082006 C3 EC
65
0.0317
20
6
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875054
TCB 102006 C3 EC
65
0.0384
20
6
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875070
TCB 122506 C3 EC
70
0.0664
25
6
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません