HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット - HARDY
形状円筒カット名称ダブルカット内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24875079TCB 02.51003 C7 EC2.53超硬1038
オープン
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875088TCB 031403 C7 EC33超硬1438
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875097TCB 031306 C7 EC36超硬1350
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875106TCB 061303 C7 EC33超硬1345
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875115TCB 061806 C7 EC66超硬1850
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875124TCB 082006 C7 EC86超硬2065
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875140TCB 102006 C7 EC106超硬2065
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875149TCB 122506 C7 EC126超硬2570
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875158TCB 162506 C7 EC166超硬2570
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする