HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) ダブルカット
材質
超硬
形状
円筒(先丸)
カット名称
ダブルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24875228
TCC 02.51103 C7 EC
38
0.0105
11
3
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875237
TCC 031403 C7 EC
38
0.0134
14
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875246
TCC 061303 C7 EC
44
0.0168
13
3
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875255
TCC 061806 C7 EC
50
0.0286
18
6
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875264
TCC 082006 C7 EC
65
0.031
20
6
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875280
TCC 102006 C7 EC
65
0.0362
20
6
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875289
TCC 122506 C7 EC
70
0.061
25
6
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875298
TCC 162506 C7 EC
70
0.0837
25
6
16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません