HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール シングルカット
材質
超硬
形状
ボール
カット名称
シングルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24875307
TCD 030203 C3 EC
38
0.0133
2.5
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875316
TCD 040303 C3 EC
38
0.0137
3.4
3
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875325
TCD 050403 C3 EC
38
0.0141
4.7
3
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875334
TCD 060503 C3 EC
38
0.0148
5
3
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875350
TCD 060506 C3 EC
50
0.0211
5
6
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875359
TCD 080706 C3 EC
52
0.0237
7
6
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875368
TCD 100906 C3 EC
54
0.0259
8
6
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875377
TCD 121006 C3 EC
56
0.0339
11
6
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません