HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングD型 ボール ダブルカット - HARDY
形状ボールカット名称ダブルカット内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24875386TCD 02.50203 C7 EC2.53超硬2.338
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875395TCD 030203 C7 EC33超硬2.538
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875404TCD 040303 C7 EC43超硬3.438
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875420TCD 040306 C7 EC46超硬3.450
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875429TCD 050403 C7 EC53超硬4.738
オープン
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875438TCD 060503 C7 EC63超硬538
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875447TCD 060506 C7 EC66超硬550
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875456TCD 080706 C7 EC86超硬752
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875465TCD 100906 C7 EC106超硬854
オープン
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875474TCD 121006 C7 EC126超硬1156
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875490TCD 161406 C7 EC166超硬1459
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする