HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングE型 楕円 ダブルカット
材質
超硬
形状
楕円
カット名称
ダブルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24875499
TCE 030603 C7 EC
38
0.0132
6
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875508
TCE 050803 C7 EC
38
0.014
8
3
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875517
TCE 061003 C7 EC
42
0.0148
10
3
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875526
TCE 061006 C7 EC
50
0.0275
10
6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875535
TCE 081506 C7 EC
60
0.0296
15
6
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875544
TCE 101606 C7 EC
60
0.0317
16
6
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875560
TCE 122206 C7 EC
67
0.0497
22
6
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875569
TCE 162606 C7 EC
70
0.0695
26
6
16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません