HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングF型 アーチラウンドノーズ ダブルカット
材質
超硬
形状
ツクシ
カット名称
ダブルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24875639
TCF 030703 C7 EC
38
0.0103
7
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875648
TCF 031403 C7 EC
38
0.0152
14
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875657
TCF 061203 C7 EC
44
0.0166
12
3
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875666
TCF 061806 C7 EC
50
0.0274
18
6
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875675
TCF 082006 C7 EC
65
0.0345
20
6
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875684
TCF 102006 C7 EC
65
0.0317
20
6
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875700
TCF 122506 C7 EC
70
0.0473
25
6
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875709
TCF 162506 C7 EC
70
0.0669
25
6
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません