HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングG型 アーチポイントノーズ シングルカット
形状
ツクシ
カット名称
シングルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24875718
TCG 031403 C3 EC
3
3
超硬
14
38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875727
TCG 061303 C3 EC
6
3
超硬
13
44
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875736
TCG 061606 C3 EC
6
6
超硬
16
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875745
TCG 082006 C3 EC
8
6
超硬
20
65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875754
TCG 102006 C3 EC
10
6
超硬
20
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875770
TCG 122506 C3 EC
12
6
超硬
25
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません