HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングH型 炎形状 シングルカット
形状
ツクシ
カット名称
シングルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24875858
TCH 030703 C3 EC
3
3
超硬
7
38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875867
TCH 081906 C3 EC
8
6
超硬
19
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875876
TCH 102506 C3 EC
10
6
超硬
25
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875885
TCH 123206 C3 EC
12
6
超硬
32
77
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません