HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングJ型 60°コーン シングルカット
材質
超硬
形状
円錐型
カット名称
シングルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24875964
TCJ 030303 C3 EC
38
0.0136
3
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875980
TCJ 060606 C3 EC
50
0.0296
6
6
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875989
TCJ 100806 C3 EC
55
0.0269
8
6
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24875998
TCJ 121406 C3 EC
59
0.0336
14
6
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません