HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングL型 円錐先丸形 ダブルカット
材質
超硬
形状
円錐先丸
カット名称
ダブルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24876190
TCL 031003 C7 EC
38
0.013
10
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876199
TCL 031303 C7 EC
38
0.013
13
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876208
TCL 051303 C7 EC
51
0.0137
13
3
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876217
TCL 061906 C7 EC
50
0.0263
19
6
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876226
TCL 082506 C7 EC
70
0.0281
25
6
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876235
TCL 102006 C7 EC
65
0.0349
20
6
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876244
TCL 123206 C7 EC
77
0.0531
32
6
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876260
TCL 163306 C7 EC
78
0.0764
33
6
16
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません