HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングM型 円錐形 ダブルカット
材質
超硬
形状
円錐型
カット名称
ダブルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24876314
TCM 030803 C7 EC
38
0.0137
8
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876330
TCM 031103 C7 EC
38
0.0131
11
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876339
TCM 031603 C7 EC
38
0.0126
16
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876348
TCM 061603 C7 EC
48
0.0155
16
3
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876357
TCM 061306 C7 EC
50
0.0229
13
6
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876366
TCM 062406 C7 EC
50
0.0248
24
6
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876375
TCM 062506 C7 EC
50
0.0279
25
6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876384
TCM 102006 C7 EC
65
0.0286
20
6
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876400
TCM 122506 C7 EC
70
0.0403
25
6
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876409
TCM 162506 C7 EC
70
0.0453
25
6
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません