HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 シングルカット
材質
超硬
形状
逆円錐
カット名称
シングルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24876418
TCN 030503 C3 EC
38
0.0133
5
3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876427
TCN 060806 C3 EC
50
0.0187
8
6
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876436
TCN 101006 C3 EC
55
0.0268
10
6
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876445
TCN 121306 C3 EC
50
0.0318
13
6
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません