HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 ダブルカット

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 ダブルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 ダブルカット - HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングN型 逆円錐 ダブルカット - HARDY
形状逆円錐カット名称ダブルカット材質超硬内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24876454TCN 030503 C7 EC33538超硬
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876470TCN 060803 C7 EC36839超硬
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876479TCN 060806 C7 EC66850超硬
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876488TCN 101006 C7 EC6101055超硬
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24876497TCN 121306 C7 EC6121350超硬
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする