曜日別特売

組み立て式スクリーン

組み立て式スクリーン - TKM組み立て式スクリーン - TKM組み立て式スクリーン - TKM組み立て式スクリーン - TKM組み立て式スクリーン - TKM組み立て式スクリーン - TKM組み立て式スクリーン - TKM組み立て式スクリーン - TKM

組み立て式のスクリーンパネル。連結金具がついているので、部品を買い足す必要がありません。I字、L字での連結が可能です。キャスター・アジャスター付。

用途お部屋内の間仕切りに。付属品下部連結フレーム、上下連結金具、キャスター、アジャスター材質スクリーン用パネル:パーティクルボード(メラミン化粧板)・フェルト、上部フレーム・下部フレーム・下部フレーム(連結用)・上下連結金具・ジョイントフレーム:スチール(粉体塗装)、キャスター・アジャスター:PP、ダボ:木幅(mm)800質量(kg)15.6高さ(mm)1600奥行(mm)400機能キャスター・アジャスター付き、連結可能脚の種類キャスター内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品単体画像24881056ダークブラウンダークブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
商品単体画像24881065ナチュラルナチュラル
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする