TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニュー農薬散布用じょうろ6型
ポイント散水がしやすいハスの実を採用しています。中身が見えやすい半透明タイプです。ゴミの侵入を防ぐこし網付です。ホース止めと希釈に便利な目盛付きです。
用途
散水、希釈用。
幅(mm)
645
材質/仕上
本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
色
半透明
高さ(mm)
250
奥行(mm)
170
容量(L)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24883436
10141
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください