INAX(LIXIL)
サーモスタット付シャワーバス水栓
配管
13mm
吐水口長さ(mm)
固定約96(壁から)
シャワー種類
スプレーシャワー
吐水口
整流
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03377749
RBF-912X
一般地一般地/:寒冷地
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03377819
RBF-912NX
一般地/寒冷地:寒冷地
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください