サーモシャワー混合栓
【温度をキープ】サーモスタットの浴室混合栓なので、設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりするのを防ぎます。お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
【勢いアップ! 】低水圧で勢いのないちょろちょろシャワーがパワーアップ。肌あたり強めのシャワーに。
【外して洗えるシャワー板】シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
【持ちやすいスリム設計】シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
- 用途
- 浴室水栓
- 取付寸法(mm)
- 120~200
- ホース長さ(m)
- 1.6
- パイプ長(mm)
- 170
- 内容量
- 1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
































