カモ井加工紙
和紙粘着テープ 301N
デリケートな木部などへ貼っても傷をつけにくい。
用途
木工塗装用
幅(mm)
24
色
青
タイプ
弱粘着
長さ(m)
18
内容量
1箱(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24883120
301N24
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください