ナンシン
台車 サイレントマスター
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。
材質
樹脂
荷台寸法(mm)
715×460
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル高さ(mm)
860
荷台寸法(奥行)(mm)
715
騒音対策
サイレント
積載面高さ(mm)
146
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24883558
DSK-102(固定)
150
146
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません