曜日別特売

75Ω同軸ケーブル CATV用トリプルシールド同軸ケーブル DIGITAL-FB-ATNL

75Ω同軸ケーブル CATV用トリプルシールド同軸ケーブル DIGITAL-FB-ATNL - 関西通信電線

3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断)
幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
<地上波デジタル放送> 470~710MHz
<CATV> 90~470MHz
<衛星デジタル放送>
BS右旋:1032~1489MHz
CS右旋:1595~2071MHz
BS左旋:2224~2681MHz
CS左旋:2748~3224MHz
遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。

用途
CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。
衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。
ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。
材質(シース)PVC材質(絶縁体)PFE標準条長(m)100素線数(内部導体)1材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL特性インピーダンス(Ω)75内容量1巻(100m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内部導体(mm)
概算質量(kg/km)
シース色
外部導体(mm)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24892019DIGITAL-5C-FB-ATNL外径:1.0556薄灰(外部導体1/アルミプラスティックテープ外径)5.7、(外部導体2/編組外径)5.7、(外部導体3/アルミプラスティックテープ外径)5.87.7
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24892028DIGITAL-5C-FB-ATNL外径:1.0556(外部導体1/アルミプラスティックテープ外径)5.7、(外部導体2/編組外径)5.7、(外部導体3/アルミプラスティックテープ外径)5.810
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24892037DIGITAL-7C-FB-ATNL外径:1.587薄灰(外部導体1/アルミプラスティックテープ外径)7.3、(外部導体2/編組外径)8.2、(外部導体3/アルミプラスティックテープ外径)8.310
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする