ツインバード
フラット電子レンジ
シンプルで操作カンタン。新生活に最適な電子レンジ。
文字が明るく光って見やすさ抜群。
庫内を広々使えるフラットタイプで大きな弁当もOK。
操作の軽いマイコン式。
用途
あたため機能に特化したシンプルな一台です。
直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
質量(kg)
13.5
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
90/1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×385×275(ハンドル含む)
有効寸法(mm)
庫内:320×330×185
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891870
DR-LD20W
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください