ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング DIN 41612
仕様
トップ/サイドエントリー
材質
(フード/ハウジング)サーモプラスチック、ガラス繊維入り強化
タイプ
(フード/ハウジングのタイプ)シェルハウジング
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ロックレバーまたはロックネジ
IP等級
IP20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24895835
09050480501
1袋(10個)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24895844
09050480501
1個
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください