ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1A
材質
(フード/ハウジング)ポリアミド (PA)
サイズ
1A
使用温度範囲(℃)
-30~+90
材質(シール)
TPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24895869
09100000300
(フード/ハウジングのタイプ)パネル取付けハウジング
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24895878
09100000400
(フード/ハウジングのタイプ)ケーブルアダプター
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24895887
09100000800
(フード/ハウジングのタイプ)パネル取付けハウジング
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください