ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC70
仕様
メス
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
70
適合電線(mm
2
)
16
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
ストリップ長(mm)
15.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24896219
09110006232
1袋(10個)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24896228
09110006232
1個
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください